Schnürstiefel schwarz NEW TIRRENIAN, S3 43

Artikel-Nr.: 092402 43
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Composite
    Durchtrittsicherheit Textil
    EU-Schuhgröße 43
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092402 43
    EAN / GTIN 8023796650831
    Herstellernummer FW140-000 GR. 43

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schnürstiefel NEW TIRRENIAN aus robusten Materialien.
    • Obermaterial aus wasserabweisendem, geprägtem Leder.
    • Innenfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, antibakteriell, abriebfest.
    • Anatomisches und gelochtes AIR Fußbett aus EVA und Stoff für optimalen Halt.
    • Laufsohle: PU/PU.
    • Hochgezogene Überkappe aus PU.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Hinweis:

    Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 36 – 48.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb