Schnürstiefel schwarz/silber Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3 48

Artikel-Nr.: 092292 48
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Black Eagle Safety
Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 48
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092292 48
EAN / GTIN 4044465252235
Herstellernummer 610019 GR. 48

Beschreibung

Ausführung:

Moderne und sichere Schnürstiefel mit klassischer Schnürung und GORE-TEX® Membran für herausragenden Klimakomfort. Wasserdicht und atmungsaktiv.
  • Obermaterial aus Mikrofaser/Textil.
  • Abriebfester und atmungsaktiver Futterstoff.
  • Spezielle (waschbare) Einlegesohlen zur Schweißaufnahme.
  • Rutschsichere Laufsohle aus Gummi.
  • Fersendämpfung aus PU-Schaum.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 35 – 51.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb