Sandale schwarz / rot LONNY red Low ESD, S1P 39

Artikel-Nr.: 092269 39
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft der Sohle: Reboundsohle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
Herstellerbezeichnung 719521-39
EU-Schuhgröße 39
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092269 39
EAN / GTIN 4030839347928
Herstellernummer 719521-39

Beschreibung

Ausführung:

Sportliche Sicherheitssandale LONNY im modernen Design.
  • Obermaterial aus Meshmaterial.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Lederfreie Ausstattung.
  • Ganzflächige Einlegsohle SPORTIVE black ESD.
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für eine ganzflächige Dämpfung.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb