Schnürstiefel schwarz STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD, S3 46

Artikel-Nr.: 092267 46
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft der Sohle: Reboundsohle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
Herstellerbezeichnung 768671-46
EU-Schuhgröße 46
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092267 46
EAN / GTIN 4030839286029
Herstellernummer 768671-46

Beschreibung

Ausführung:

Modischer Sicherheitsschuh im Freizeit-Look.
  • Obermaterial aus hydrophobiertem Nubukleder.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black.
  • TPU Überkappe.
  • GUMMI/TPU Sohle WELLMAXX GRIP mit Sohlenkern aus Infinergy® von BASF.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb