Halbschuh blau/schwarz Elten MATTIS XXSports S3 39

Artikel-Nr.: 092264 39
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft der Sohle: Infinergy Sohle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft der Sohle Infinergy Sohle
Herstellerbezeichnung 720331-39
EU-Schuhgröße 39
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092264 39
EAN / GTIN 4030839287163
Herstellernummer 720331-39

Beschreibung

Ausführung:

MATTIS XXSports blue low ESD S3
  • Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Stahlkappe.
  • TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS (Infinergy® von BASF).
  • ESD-Austattung.

Norm:

EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb