Schweißerstiefel schwarz CARL II HI, S3 40

Artikel-Nr.: 092254 40
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahl
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Eigenschaft kraftstoffbeständig; leitergrip
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092254 40
EAN / GTIN 4030839365076

Beschreibung

Ausführung:

Schweißerstiefel mit besten thermischen Eigenschaften. Hitzebeständig bis ca. 200 °C, kurzzeitig bis 300 °C.
  • Obermaterial aus robustem Rindleder.
  • Lederfutter.
  • Geschlossene Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle Basic grey.
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle.
  • Grobstollige Gummi/PU Laufsohle SAFETY-GRIP.
  • PU-Spitzenschutz.
  • Hitzebeständige Nähte.
  • Schnellverschluss für komfortablen Einstieg.
  • Gepolsterte Funkenschutzmanschette.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 39 – 48.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb