Halbschuh schwarz/rot SENEX PRO ESD, S3, EU-Schuhgröße: 42

Artikel-Nr.: 092246 42
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SENEX
Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 42
Farbe schwarz/rot
Obermaterial Cordura®
Material Laufsohle TPU/PU
metall- und lederfreie Ausstattung ja
für orthopädische Einlegesohlen geeignet ja
mit Reflexmaterial (gute Sichtbarkeit) ja
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092246 42
EAN / GTIN 4030839254981
Herstellernummer 726771-42

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh der TRAINERS Serie.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black.
  • TPU/PU Sohle TRAINERS, rutschhemmend.
  • TPU Überkappe zum Schutz des Obermaterials.
  • Metall- und lederfreie Ausstattung.
  • Sicherheitsreflektoren.
  • ESD-Ausstattung.

Sicherheitsschuh aus scheuerfestem, schmutz- und wasserabweisendem Cordura® Material.
  • Besonders pflegeleicht und schnell trocknend.
  • Metall- und lederfrei.
  • Geringes Gewicht sorgt für hervorragenden Tragekomfort.
  • Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser Fashmo™ und hydrophobiertem Textilmaterial CORDURA®. Wasser- und schmutzabweisend, reiß- und scheuerfest, atmungsaktiv.
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 38 – 47.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SENEX" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb