Schnürstiefel braun NIKOLAS XW ESD, S3, EU-Schuhgröße: 48

Artikel-Nr.: 092235 48
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NIKOLAS
Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 48
Farbe braun
Produktart Stiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092235 48
EAN / GTIN 4030839196601
Herstellernummer 763371-48

Beschreibung

Ausführung:

Casual Business Sicherheitsstiefel im Desert-Look. Passt hervorragend zum Anzug.
  • Obermaterial aus Nubukleder.
  • Lederfutter.
  • Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD.
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle.
  • Extra breite Passform.
  • MONO-PU Sohle BUSINESS.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 40 – 46, bestellbar in den EU-Größen 40 – 48.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb