Halbschuh grau VINTAGE Low ESD, S3 39

Artikel-Nr.: 092230 39
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie VINTAGE
    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    Durchtrittsicherheit Textil
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 39
    Schuhtyp Halbschuh
    Farbe grau
    Obermaterial Rindleder
    Material Laufsohle TPU-/PU
    Material Innenfutter atmungsaktives Textilinnenfutter
    Verschluss Senkel
    Rutschhemmung ja
    Energieaufnahme im Fersenbereich ja
    antistatisch ja
    gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme ja
    Wasserdichtheit des ganzen Schuhs ja
    öl- und benzinresistente Sohle ja
    für orthopädische Einlegesohlen geeignet ja
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092230 39
    EAN / GTIN 4030839220337
    Herstellernummer 721071-39

    Beschreibung

    Ausführung:

    Moderner Sicherheitsschuh im Vintage Design.
    • Obermaterial aus robustem Rindleder.
    • Atmungsaktives Textilfutter BIOACTIVE für ein angenehmes Fußklima.
    • Gepolsterte Lasche.
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey.
    • TPU/PU Sohle L10, rutschhemmend.
    • ESD-Ausstattung.

    Sicherheitsschuh mit Bioactive Innenfutter. Besonders hautfreundlich und geruchshemmend. Extra Senkel beiliegend (grau).

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

    Lieferumfang:

    Inklusive Extra-Schnürsenkel in grau.

    Hinweis:

    Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 37 – 48.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Aus der gleichen Serie "VINTAGE" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb