Halbschuh blau/ gelb Larkin XXSports blue Low ESD, S1P 41

Artikel-Nr.: 092215 41
Rabatt
96,35 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft der Sohle: Reboundsohle

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie LARKIN
    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S1P
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    Durchtrittsicherheit Textil
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
    EU-Schuhgröße 41
    Farbe blau
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092215 41
    EAN / GTIN 4030839396100
    Herstellernummer 728101-41

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sportlich-moderner Sicherheitsschuh LARKIN im modernen Design.
    • Obermaterial aus Meshmaterial.
    • Atmungsaktives Textilfutter.
    • Gepolsterte Lasche.
    • Lederfreie Ausstattung.
    • TPU/PU Sohle Wellmaxx SPORTS, rutschhemmend.
    • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für eine ganzflächige Dämpfung.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRB.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb