Halbschuh schwarz/blau uvex 2 trend, S3 44

Artikel-Nr.: 092155 44
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahl
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex 2
Geschlecht Unisex
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 44
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092155 44
EAN / GTIN 4031101769509
Herstellernummer 6934244

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh in sportlichem Design und breiter Passform. Weite 11.
  • Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus blauen Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Reutschhemmung.
  • Durchtritthemmende Stahlzwischensohle.
  • Umknick-Schutz durch innovative uvex anti-twist-Hinterkappe.
  • ESD-Ausstattung (ESD).
  • Reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit.

Obermaterial aus Vollnarben-Leder.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb