Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S2 39

Artikel-Nr.: 092151 39
Rabatt
95,76 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Composite
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 39
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092151 39
EAN / GTIN 4031101747279
Herstellernummer 9557839

Beschreibung

Ausführung:

Sportlicher Sicherheitsschuh mit geringem Gewicht und guten Dämpfungseigenschaften für einen hohen Tragekomfort. Weite 11.
  • Blaue Zweidichten-Polyurethan Laufsohle mit guter Rutschhemmung.
  • Kunststoff-Zehenschutzkappe – anatomisch geformt und mit guter Seitenstabilität.
  • Gepolsterter Schaftabschluss.
  • ESD-Austattung.
  • Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung.

Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb