Halbschuh schwarz/weiß uvex 1 sport, S1P 49

Artikel-Nr.: 092147 49
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 49
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092147 49
EAN / GTIN 4031101731759
Herstellernummer 6594249

Beschreibung

Ausführung:

Leichter, sportlicher und durchdachter Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt. Weite 11.
  • Zweidichten-Polyurethan Laufsohle mit guter Rutschhemmung.
  • 100 % metallfreie Zehenschutzkappe – anatomisch geformt und mit guter Seitenstabilität.
  • ESD-Ausstattung.
  • Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung.

Atmungsaktives Textil-Obermaterial.

Norm:

EN ISO20345:2011 S1P SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb