Halbschuh schwarz/weiß uvex 1 sport, S1, EU-Schuhgröße: 51

Artikel-Nr.: 092146 51
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S1
Material Zehenschutzkappe Composite
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 51
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092146 51
EAN / GTIN 4031101699981
Herstellernummer 6594851
Hersteller Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Leichter, sportlicher und durchdachter Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt. Weite 11.
  • Zweidichten-Polyurethan Laufsohle mit guter Rutschhemmung.
  • 100 % metallfreie Zehenschutzkappe – anatomisch geformt und mit guter Seitenstabilität.
  • ESD-Ausstattung.
  • Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung.

Atmungsaktives Textil-Obermaterial.

Norm:

EN ISO20345:2011 S1 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb