Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Halbschuh schwarz/orange uvex motion sport, S2, EU-Schuhgröße: 44

Artikel-Nr.: 092142 44

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex motion sport
Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
EU-Schuhgröße 44
Farbe schwarz/orange
für orthopädische Einlegesohlen geeignet ja
mit Reflexmaterial (gute Sichtbarkeit) ja
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092142 44
EAN / GTIN 4031101573663
Herstellernummer 6955844

Beschreibung

Ausführung:

Sportlicher Sicherheitsschuh mit geringem Gewicht in Trekkingoptik und breiter Passform.
  • Obermaterial aus Nubuk- und Veloursleder.
  • Textilfutter, Obermaterial und Komfortfußbett mit uvex climazone für hohe Atmungsaktivität.
  • Reflektoren an Schaft und Schnürung für mehr Sicherheit.
  • PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie guter Rutschhemmung.
  • uvex Anti-twist-Hinterkappe für hohe Stabilität und Umknickschutz.
  • ESD-Ausstattung.

Geschlossener Halbschuh mit Staublasche und Kragen.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb