Halbschuh schwarz/gelb uvex 1, S1P 46

Artikel-Nr.: 092114 46
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 46
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092114 46
EAN / GTIN 4031101577760
Herstellernummer 8514246

Beschreibung

Ausführung:

Sportlicher, besonders leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet. Weite 11.
  • Obermaterial aus Mikrovelours.
  • Distance-Mesh Futtermaterial.
  • 100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe.
  • PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen mit besten Dämpfungseigenschaften.
  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.
  • ESD-Ausstattung.

Sicherheitsschuh mit elastischen Senkeln und Schnellarretierung. Atmungsaktives, gelochtes Mikrovelours-Obermaterial.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb