Schnürstiefel schwarz HOLEX Stiefel Classic Two S3 ESD 44

Artikel-Nr.: 092094 44
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092094 44
EAN / GTIN 4067263113881
Herstellernummer 092094 44

Beschreibung

Ausführung:

Der HOLEX Classic Sicherheitsschuh verbindet Tragekomfort mit einem klassischen Design. Das Material ist wasserbeständig. Die Sohle ist widerstandsfähig gegen Öl. Zudem ist der Schuh sehr robust gegen Beschädigungen und Schmutz.
  • Metallischer Durchtrittschutz.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).
  • Sandwich-Mesh Funktionsfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, abriebfest.
  • Fußbetteinlage aus Mesh-/PU-Schaum.
  • Erhöhte Sichtbarkeit durch reflektierende Elemente.
  • Nubuck-Leder als Obermaterial.
  • Laufsohle PU / TPU, schwarz.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Hinweis:

Im Zubehör Fußschutz finden Sie die passenden HOLEX Schnürsenkel Nr. 092862 110, 092863 130 und HOLEX Einlegesohlen Nr. 092845 36-48.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb