Halbschuh schwarz HOLEX Halbschuh Classic One S3 ESD, EU-Schuhgröße: 36

Artikel-Nr.: 092091 36
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092091 36
EAN / GTIN 4067263109495
Herstellernummer 092091 36

Beschreibung

Ausführung:

Der HOLEX Classic Sicherheitsschuh verbindet Tragekomfort mit einem klassischen Design. Das Material ist wasserbeständig. Die Sohle ist widerstandsfähig gegen Öl. Zudem ist der Schuh sehr robust gegen Beschädigungen und Schmutz.
  • Metallischer Durchtrittschutz.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).
  • Sandwich-Mesh Funktionsfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, abriebfest.
  • Fußbetteinlage aus Mesh-/PU-Schaum.
  • Erhöhte Sichtbarkeit durch reflektierende Elemente.
  • Leder als Obermaterial.
  • Laufsohle PU / PU, schwarz.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Hinweis:

Im Zubehör Fußschutz finden Sie die passenden HOLEX Schnürsenkel Nr. 092862 110, 092863 130 und HOLEX Einlegesohlen Nr. 092845 36-48.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb