Halbschuh schwarz / grau Sicherheitsschuh Move One grey, ESD, S3 36

Artikel-Nr.: 092089 36
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Composite
    Durchtrittsicherheit Textil
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 36
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092089 36
    EAN / GTIN 4067263669296
    Herstellernummer 092089 36

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der HOLEX Sicherheitsschuh Move One verbindet Tragekomfort mit einem modernen und sportlichen Design. Das Material ist leicht und wasserdicht. Zudem sehr robust gegen Beschädigungen und Schmutz.
    • Obermaterial aus abriebfestem Oxford und gehärtetem TPU.
    • Sandwich-Mesh Funktionsfutter.
    • Laufsohle PU/TPU, schwarz.
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).
    • Fußbetteinlage aus Mesh- und PU-Schaum.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

    Hinweis:

    Im Zubehör Fußschutz finden Sie die passenden HOLEX Schnürsenkel Nr. 092867 125, 092868 125, 092869 125 und HOLEX Einlegesohlen Nr. 092844 36-48.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb