Halbschuh schwarz / blau Sicherheitsschuh Move One blue, ESD, S1P 42

Artikel-Nr.: 092084 42
auf Anfrage
Sofort lieferbar
557 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 42
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092084 42
EAN / GTIN 4067263668947
Herstellernummer 092084 42

Beschreibung

Ausführung:

Der HOLEX Sicherheitsschuh Move One verbindet Tragekomfort mit einem modernen und sportlichen Design. Das Material ist leicht und wasserdicht. Zudem sehr robust gegen Beschädigungen und Schmutz.
  • Obermaterial aus abriebfestem Oxford und gehärtetem TPU.
  • Sandwich-Mesh Funktionsfutter.
  • Laufsohle PU/TPU, schwarz.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).
  • Fußbetteinlage aus Mesh- und PU-Schaum.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.

Hinweis:

Im Zubehör Fußschutz finden Sie die passenden HOLEX Schnürsenkel Nr. 092867 125, 092868 125, 092869 125 und HOLEX Einlegesohlen Nr. 092844 36-48.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb