Neon-Strickmütze YELLOW

Artikel-Nr.: 092005 YELLOW
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Acryl
  • Waschen: 30 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebezusammensetzung 100% Acryl
Waschen 30 °C Buntwäsche
Produktart Wintermütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092005 YELLOW
EAN / GTIN 4059904030152

Beschreibung

Ausführung:

Neon-Strickmütze aus weichem Polyacrylin Kombination mit Innenfutter aus 3M-Thinsulate® und einem umlaufenden Reflexstreifen. Größe: onesize.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb