Unterarmbandage, rechts S/M

Artikel-Nr.: 091995 S/M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Produktart Bandage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091995 S/M
EAN / GTIN 4260138254010
Herstellernummer 90200

Beschreibung

Ausführung:

Bandage ideal zur Prävention, entlastet, schützt und stabilisiert. Durch den Schutz der Bandage kann eine Regeneration der betroffenen Gelenke gefördert und Verletzungen entgegengewirkt werden. Sie bietet Halt und übt gezielt Kompression aus. Ideal für Arbeitssituationen, in denen das Gelenk besonders beansprucht wird, z.B. bei Arbeiten mit akkubetriebenen Geräten.
  • Elastisches Material.
  • Leicht zu fixieren.
  • Hoher Tragekomfort und optimaler Sitz.

Individuelle Anpassungsfähigkeit durch verstellbaren Klettverschluss.

Hinweis:

Unterarmbandage linke Ausführung unter Nr. 092002.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb