Alternativartikel:

Warnschutz-Isolationsjacke 3XL

Artikel-Nr.: 091957 3XL
Rabatt
49,10 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Größentabelle

Größentabelle

HOLEX In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HOLEX beachten müssen.

Normale Herrengröße
Bestellgröße DE Größe INT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Untersetzte Herrengröße
Bestellgröße DE Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normale Damengrößen
Bestellgröße DE Größe INT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 250
  • Waschen: 30 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 250 g/m2
Waschen 30 °C Buntwäsche
Farbe orange
Unisex-Größe 3XL
Norm EN ISO 20471
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091957 3XL
EAN / GTIN 4045197978424
Herstellernummer 091957 3XL

Beschreibung

Ausführung:

Warme Warnschutz-Isolationsjacke mit Stehkragen. Angenehmes Tragegefühl durch besonders leichtes Material. Mit Gummizügen an Saum und Ärmelbündchen, um das Eindringen von Kälte zu verhindern. Optimal als zweite Lage unter Wetterschutzjacken zu tragen.
  • Ein-Weg-Reißverschluss.
  • Brusttasche und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss.
  • Reflexstreifen an Schultern, Armen, Vorder- und Rückseite.

Norm:

Zertifiziert nach EN 20471, Klasse 3.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Warnschutz-Isolationsjacke  3XL

Warnschutz-Isolationsjacke 3XL

auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
49,10 €
14,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
50,40 €
14,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
56,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
56,00 €
Farbe orange gelb orange / grau gelb / grau
Materialgrammatur / Gewebedichte 250 g/m2 250 g/m2 110 g/m2 110 g/m2
Norm EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471
Unisex-Größe 3XL 3XL 3XL 3XL
Gewebezusammensetzung 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
Waschen 30 °C Buntwäsche 30 °C Buntwäsche 30 °C Buntwäsche 30 °C Buntwäsche
Produktart Warnschutz-Jacke Warnschutz-Jacke Warnschutz-Jacke Warnschutz-Jacke

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb