• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bithalter SYSTEM 4 Klemmung über Kugel Aufnahme für C 4 (4 mm) Bits. 9 mm

Artikel-Nr.: 09195
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 09195
EAN / GTIN 4010995091958
Herstellernummer 09195
L-Nummer L60070 248

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 4 mm
  • Außendurchmesser (mm): 9 mm
  • Durchmesser Sechskantklinge (mm): 4 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb