Shorts MAGNI, schwarz, Konfektionsgröße DE: 54

Artikel-Nr.: 091944 54
Rabatt
160,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 7% Elastan; 93% Polyamid
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 310
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MAGNI
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 7% Elastan; 93% Polyamid
Materialgrammatur / Gewebedichte 310 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz
Konfektionsgröße DE 54
Produktart Short

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091944 54
EAN / GTIN 7040055100891
Herstellernummer 76583_990-54

Beschreibung

Ausführung:

Die Bekleidungsserie MAGNI vereint moderne Designelemente mit hoher Funktionalität. Für schwere Arbeiten geeignet. Besonders langlebig dank CORDURA®-Verstärkungen an stark beanspruchten Stellen. Das 4-Wege-Stretchmaterial bietet hohe Flexibilität und Beweglichkeit.
  • YKK®-Reißverschluss im Schritt.
  • Gesäßtaschen.
  • Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschluss sowie abnehmbare Hängetaschen.
  • Cargotasche mit Reißverschluss und wasserdichte Handytasche auf dem Oberschenkel.
  • Maßstabtasche mit doppeltem Boden aus CORDURA®.

Shorts mit praktischen Taschen. Eignet sich perfekt für die warme Jahreszeit.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Shorts MAGNI, schwarz, Konfektionsgröße DE: 54

Shorts MAGNI, schwarz, Konfektionsgröße DE: 54

auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
160,00 €
72,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
48,40 €
18,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
203 Stück sofort lieferbar
42,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
45,20 €
Farbe schwarz schwarz / rot schwarz / rot schwarz / rot
Konfektionsgröße DE 54 54 54 54
Materialgrammatur / Gewebedichte 310 g/m2 225 g/m2 200 g/m2 200 g/m2
Gewebezusammensetzung 7% Elastan; 93% Polyamid 89% Nylon; 11% Elastan 57% Baumwolle; 40% Polyester; 3% Elastan 94% Polyester; 6% Elastan
Waschen 40 °C Buntwäsche 40 °C Buntwäsche 40 °C Buntwäsche 40 °C Buntwäsche
Produktart Short Short Short Short
Geschlecht Herren Herren Herren Herren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb