Winterjacke, marineblau, Unisex-Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 091885 2XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 160
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN 343; EN 342

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 160 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe marineblau
Unisex-Größe 2XL
Norm EN 343; EN 342
Produktart Winterjacke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091885 2XL
EAN / GTIN 7330509399156
Herstellernummer 488119878900XXL
Hersteller Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:

Wind- und wasserdichte Winterjacke mit hoher Atmungsaktivität. Das Mesh-Futter sorgt für eine bessere Belüftung an Rücken, Achseln und Kragen. Durch technische Details, wie versiegelte Nähte bleibt die Jacke auch an stark beanspruchten Stellen dauerhaft dicht. Optimale Passform durch vorgeformte Ärmel, verlängerten Rücken sowie verstellbaren Bund und einstellbare Ärmelbündchen. Mit abnehmbarer Kapuze. Die diskreten Reflexelemente verleihen der Jacke ein sportliches Erscheinungsbild und sorgen für eine bessere Sichtbarkeit.
  • Verdeckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.
  • Brusttasche mit Reißverschluss.
  • Fleece gefütterte Fronttaschen mit Reißverschluss.
  • Innentasche mit Klettverschluss.
  • Zertifiziert nach EN 343 (Kl. 3.1) sowie EN 342 zusammen mit der Winterhose von Blakläder Art. 1810.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb