Winterjacke, schwarz, Unisex-Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 091884 2XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 160
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN 343; EN 342

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 160 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz
Unisex-Größe 2XL
Norm EN 343; EN 342
Produktart Winterjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091884 2XL
EAN / GTIN 7330509392386
Herstellernummer 488119879900XXL

Beschreibung

Ausführung:

Wind- und wasserdichte Winterjacke mit hoher Atmungsaktivität. Das Mesh-Futter sorgt für eine bessere Belüftung an Rücken, Achseln und Kragen. Durch technische Details, wie versiegelte Nähte bleibt die Jacke auch an stark beanspruchten Stellen dauerhaft dicht. Optimale Passform durch vorgeformte Ärmel, verlängerten Rücken sowie verstellbaren Bund und einstellbare Ärmelbündchen. Mit abnehmbarer Kapuze. Die diskreten Reflexelemente verleihen der Jacke ein sportliches Erscheinungsbild und sorgen für eine bessere Sichtbarkeit.
  • Verdeckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.
  • Brusttasche mit Reißverschluss.
  • Fleece gefütterte Fronttaschen mit Reißverschluss.
  • Innentasche mit Klettverschluss.
  • Zertifiziert nach EN 343 (Kl. 3.1) sowie EN 342 zusammen mit der Winterhose von Blakläder Art. 1810.

Hinweis:

Damen Winterjacke in schwarz unter Nr. 091879.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb