Damen Funktionsjacke XL

Artikel-Nr.: 091880 XL
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 200
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN 343

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sonderdienstleistung Textilveredelung
    Geschlecht Damen
    Gewebezusammensetzung 100% Polyester
    Materialgrammatur / Gewebedichte 200 g/m2
    Waschen 40 °C Buntwäsche
    Farbe schwarz / rot
    Norm EN 343
    Produktart Kälteschutzjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091880 XL
    EAN / GTIN 7330509684733
    Herstellernummer 497219779956XL

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leicht gefütterte Damen Funktionsjacke, die perfekt bei kälterem Wetter zu tragen ist. Wind- und wasserdicht mit hoher Atmungsaktivität und versiegelten Nähten. Gute Passform durch verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss und einstellbarem Bund mit Kordelzug.
    • Brusttaschen mit Reißverschluss.
    • Vordertaschen mit Reißverschluss.

    Beschreibung:

    • Mit Reflexdetails.
    • Abnehmbare Kapuze.
    • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung.
    • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.

    Norm:

    EN 343.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb