Thermo Steppweste, schwarz / blau, Unisex-Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 091874 2XL
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyamid
  • Waschen: 30 °C Schonwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Thermojacken Uvex
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyamid
Waschen 30 °C Schonwäsche
Farbe schwarz / blau
Unisex-Größe 2XL
Produktart Steppweste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091874 2XL
EAN / GTIN 4031101571089
Herstellernummer 9866713

Beschreibung

Ausführung:

Praktische Thermo-Steppweste für die Übergangszeit.
Aus 100% Polyamid mit wasserabweisender PU-Beschichtung und Wattierung aus 100% Polyester. Gute Passform durch verlängerten Rücken und verstellbaren Bund. Mit farblichen Akzenten durch blau-reflektierende Paspeln, sowie blauem Fleece auf der Innenseite.
  • Stehkragen mit abnehmbarer, verstellbarer Kapuze.
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.
  • Brusttasche mit Reißverschluss.
  • Innentaschen mit Klettverschluss.
  • Seitentaschen mit Reißverschluss.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb