{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | High Vis | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz / gelb | |
Unisex-Größe | 2XL | |
Norm | EN 343 | |
Produktart | Softshell-Jacke |
Artikelnummer | 091869 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509449059 | |
Herstellernummer | 489019779933XXL |