{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 93% Polyamid; 7% Elastan | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 295 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 28 | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091859 28 | |
EAN / GTIN | 7330509687574 | |
Herstellernummer | 198916449900D112 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bundhose X1900 Handwerk 28
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
169,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
66,20 €
24,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | schwarz | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 28 | 28 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 295 g/m2 | 225 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 93% Polyamid; 7% Elastan | 89% Nylon; 11% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Arbeitshose | Arbeitshose |
Geschlecht | Herren | Herren |