{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 300 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz | |
Größe ES | C148 | |
Größe NL | C148 | |
Größe SE | C148 | |
Konfektionsgröße DE | 98 | |
Größe FR | 42L | |
Größe IT | C148 | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Kälteschutzhose |
Artikelnummer | 091845 98 | |
EAN / GTIN | 7330509394625 | |
Herstellernummer | 150025179900D98 |