Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bundhose Softshell X1500, schwarz, Konfektionsgröße DE: 44

Artikel-Nr.: 091845 44
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN 14404

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 300 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz
Größe UK XS
Größe US XS
Größe ES C44
Größe NL C44
Größe SE C148
Konfektionsgröße DE 44
Größe FR 38
Größe IT C44
Norm EN 14404
Produktart Kälteschutzhose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091845 44
Herstellernummer 150025179900C44
Hersteller Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:

Sportliche Hose aus 3-Lagen-Laminat Softshell. Wind- und wasserabweisend bei gleichzeitig hoher Atmungsaktivität. Besonders strapazierfähig durch CORDURA®-Einsätze an allen beanspruchten Stellen. Mit ergonomisch geformten Hosenbeinen für eine bessere Passform. Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug.
  • Seiten- und schräge Vordertaschen.
  • Nageltaschen mit Werkzeugschlaufen, in Seitentaschen versenkbar.
  • Gesäßtasche mit Balg.
  • Oberschenkeltasche mit Reißverschluss.
  • Beintasche mit Stift- und Handyfach aus wasserdichtem Material.
  • Cordura®-verstärkte Maßstabtasche, extra breit.
  • Kniepolstertaschen mit zwei verschiedenen Einschubhöhen.
  • Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolstern Nr. 091495 und 091497.

Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb