{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 166 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | dunkelgrau | |
Größe ES | D120 | |
Größe NL | D120 | |
Größe SE | C62 | |
Konfektionsgröße DE | 30 | |
Größe FR | 56C | |
Größe IT | D120 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091844 30 | |
Herstellernummer | 195918459800C30 |