{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 75% Baumwolle; 25% Polyamid | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 250 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | nicht chemische Reinigung | |
Trocknen | nicht Trommeltrocknen | |
Bügeln | nicht heiß bis maximal 110 °C | |
Farbe | dunkelgrau / schwarz | |
Größe UK | XL | |
Größe US | XL | |
Größe ES | C54 | |
Größe NL | C54 | |
Größe SE | C62 | |
Konfektionsgröße DE | 54 | |
Größe FR | 48 | |
Größe IT | C54 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091843 54 | |
EAN / GTIN | 7330509486351 | |
Herstellernummer | 145911469899C54 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Service Bundhose, dunkelgrau / schwarz, Konfektionsgröße DE: 54
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
102,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
66,20 €
25,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | dunkelgrau / schwarz | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 54 | 54 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 250 g/m2 | 225 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 75% Baumwolle; 25% Polyamid | 89% Nylon; 11% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Arbeitshose | Arbeitshose |
Geschlecht | Herren | Herren |