{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Service Plus | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 85% Baumwolle; 15% Polyamid | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 340 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | marineblau / schwarz | |
Größe UK | M | |
Größe US | M | |
Größe ES | C50 | |
Größe NL | C50 | |
Größe SE | C60 | |
Konfektionsgröße DE | 50 | |
Größe FR | 44 | |
Größe IT | C50 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091842 50 | |
EAN / GTIN | 7330509485903 | |
Herstellernummer | 145911428999C50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Service Bundhose 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
99,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
66,20 €
28,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | marineblau / schwarz | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 50 | 50 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 340 | 225 |
Gewebezusammensetzung | 85% Baumwolle ;15% Polyamid | 89% Nylon ;11% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Arbeitshose | Arbeitshose |
Geschlecht | Herren | Herren |