{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 166 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz | |
Größe SE | C52 | |
Unisex-Größe | L | |
Konfektionsgröße DE | 52 | |
Produktart | Short |
Artikelnummer | 091836 52 | |
EAN / GTIN | 7330509535899 | |
Herstellernummer | 144918459900C52 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Service Shorts 52
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
65,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
48,40 €
20,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar
42,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar
45,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | schwarz | schwarz / rot | schwarz / rot | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 52 | 52 | 52 | 52 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 166 | 225 | 200 | 200 |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester ;35% Baumwolle | 89% Nylon ;11% Elastan | 57% Baumwolle ;40% Polyester ;3% Elastan | 94% Polyester ;6% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Short | Short | Short | Short |
Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren |