{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Damen | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 166 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | dunkelgrau / schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 36 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091833 36 | |
EAN / GTIN | 7330509465479 | |
Herstellernummer | 715918459899C36 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Damen Service Bundhose, dunkelgrau / schwarz, Konfektionsgröße DE: 36
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
85,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar
59,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Konfektionsgröße DE | 36 | 36 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 166 g/m2 | 225 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | 89% Nylon; 11% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Arbeitshose | Arbeitshose |
Geschlecht | Damen | Damen |