Rückenstützgurt High-Vis M

Artikel-Nr.: 091820 M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Waschen: 30 °C Buntwäsche

Produktdetails

Technische Daten

Waschen 30 °C Buntwäsche
Farbe gelb
Unisex-Größe M
Produktart Stützgürtel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091820 M
EAN / GTIN 4260138255024
Herstellernummer BR 110 M

Beschreibung

Ausführung:

Anatomisch geformter Rückenstützgurt, entlastet den ganzen Rückenbereich. Mit atmungsaktiven Materialien für mehr Tragekomfort. Perfekter Sitz durch stufenlos einstellbare Klettverschlüsse am Innengurt und an den seitlichen Spannzügen. Tragbar sowohl über als auch unter der Oberkleidung.
High-Vis-Ausführung für verbesserte Sichtbarkeit.