Rückenstützgurt, schwarz, Typ: M

Artikel-Nr.: 091808 M
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Waschen: 30 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Waschen 30 °C Buntwäsche
Farbe schwarz
Unisex-Größe M
Produktart Stützgürtel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091808 M
EAN / GTIN 4260138252016
Herstellernummer BR 108 M

Beschreibung

Ausführung:

Anatomisch geformter Rückenstützgurt, entlastet den ganzen Rückenbereich. Mit atmungsaktiven Materialien für mehr Tragekomfort. Perfekter Sitz durch stufenlos einstellbare Klettverschlüsse am Innengurt und an den seitlichen Spannzügen. Tragbar sowohl über als auch unter der Oberkleidung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb