Knieschoner Basic 1 Paar, schwarz, Typ: KNEE

Artikel-Nr.: 091805 KNEE
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 14404

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Norm EN 14404
Produktart Knieschoner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091805 KNEE
EAN / GTIN 4260138251996
Herstellernummer 50002

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Allround-Knieschoner für robuste Einsätze. Mit flexibler PVC-Kappe und gelelastischer Materialeinlage für eine weiche Polsterung des Knies. Einfaches An- und Ausziehen durch Ein-Band-Halterung mit Klettverschluss.
Größe: onesize.

Norm:

EN 14404

Lieferumfang:

Lieferung paarweise.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb