Hard Shell Jacke ADVANCED M

Artikel-Nr.: 091792 M
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 87% Polyamid; 13% Elastan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 200
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN 343

Produktdetails

Technische Daten

Serie ADVANCED
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 87% Polyamid; 13% Elastan
Materialgrammatur / Gewebedichte 200 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Unisex-Größe M
Norm EN 343
Produktart Hardshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091792 M
EAN / GTIN 5711074597253
Herstellernummer 17001-411-4409 M

Beschreibung

Ausführung:

Moderne Hard Shell Jacke, die dank des Vier-Wege-Stretchstoffs besonders elastisch ist und optimale Bewegungsfreiheit gewährt. Trotz höchsten Schutz gegen Regen und Feuchtigkeit, bietet die Jacke einen hohen Tragekomfort. Dies zeichnet sich durch ein niedriges Gewicht und hohe Atmungsaktivität aus. Mit abnehmbarer, gefütterter Kapuze.
  • Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und verdeckter Wetterschutzleiste.
  • Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss.
  • Innentaschen.
  • Verdeckte Rippenbündchen an den Ärmeln.
  • Gummizug am Jackensaum.
Zertifiziert nach EN 343.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb