{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Multinormbekleidung Rofa | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 60% Modacryl; 38% Baumwolle; 2% Spezialfaser | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 220 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | schonende Reinigung mit Perchlorethylen | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | mäßig heiß, bis maximal 150 °C | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
Farbe | gelb / kornblau | |
Unisex-Größe | M | |
Norm | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Produktart | Warnschutz-Polo-Shirt |
Artikelnummer | 091787 M | |
EAN / GTIN | 4046181901800 | |
Herstellernummer | 605139235 GR. M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Multinorm-Poloshirt Langarm, gelb / kornblau, Unisex-Größe: M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
103,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
492 Stück sofort lieferbar
28,30 €
14,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | gelb / kornblau | grau / gelb |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 220 g/m2 | 155 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Unisex-Größe | M | M |
Gewebezusammensetzung | 60% Modacryl; 38% Baumwolle; 2% Spezialfaser | 100% Polyester |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | 60 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Polo-Shirt | Warnschutz-Polo-Shirt |