Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Warnschutz-Softshell-Jacke Plaline, orange / schiefer, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 091773 S
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 320
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 30 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Plaline
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 320 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 30 °C Buntwäsche
Bleichen nicht Bleichen
Chemische Reinigung nicht chemische Reinigung
Trocknen nicht Trommeltrocknen
Bügeln nicht bügeln
Farbe orange / schiefer
Unisex-Größe S
Norm EN ISO 20471
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091773 S
Herstellernummer 5660 GR. S

Beschreibung

Ausführung:

Warnschutz-Softshelljacke aus 100% Polyester, winddicht und dabei sehr flexibel.
  • Zwei Seitentaschen.
  • Brusttasche mit Reißverschluss.
  • Reflexbiesen und verstellbare Ärmelbündchen.
  • Weiches Innen-Fleece.

Norm:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2.

Hinweis:

Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.
Warnschutz-Softshell-Jacke in gelb / schiefer unter Nr. 091774.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Warnschutz-Softshell-Jacke Plaline, orange / schiefer, Unisex-Größe: S

Warnschutz-Softshell-Jacke Plaline, orange / schiefer, Unisex-Größe: S

auf Anfrage
Sofort lieferbar
363 Stück sofort lieferbar
50,40 €
13,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
49,10 €
14,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
56,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
56,00 €
Farbe orange / schiefer gelb orange orange / grau gelb / grau
Materialgrammatur / Gewebedichte 320 g/m2 250 g/m2 250 g/m2 110 g/m2 110 g/m2
Norm EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471
Unisex-Größe S S S S S
Gewebezusammensetzung 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
Waschen 30 °C Buntwäsche 30 °C Buntwäsche 30 °C Buntwäsche 30 °C Buntwäsche 30 °C Buntwäsche
Produktart Warnschutz-Jacke Warnschutz-Jacke Warnschutz-Jacke Warnschutz-Jacke Warnschutz-Jacke

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb