Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Warnschutz-Bundjacke Plaline 25

Artikel-Nr.: 091771 25
  • Gewebezusammensetzung: 75% Polyester; 25% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 290
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Plaline
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 75% Polyester; 25% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 290 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe gelb / zink
Konfektionsgröße DE 25
Norm EN ISO 20471
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091771 25
Herstellernummer 5601 25

Beschreibung

Ausführung:

Warnschutz-Bundjacke aus Mischgewebe. Erfüllt UV-Standard 801.
  • Zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen.
  • Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss.
  • Verstellbare Ärmelbündchen mittels Druckknopf.
  • Bundweite mit Klettband verstellbar.
  • Lüftungsschlitz am Rücken.

Norm:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2

Hinweis:

Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb