{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Plaline | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 75% Polyester; 25% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 290 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | nicht chemische Reinigung | |
Trocknen | nicht Trommeltrocknen | |
Bügeln | nicht bügeln | |
Farbe | orange / zink | |
Konfektionsgröße DE | 52 | |
Größe FR | 48 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Jacke |
Artikelnummer | 091770 52 | |
EAN / GTIN | 4030913941462 | |
Herstellernummer | 5600 GR. 52 |