{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Service Plus | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 60% Baumwolle; 40% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 250 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz / rot | |
Größe UK | 2XL | |
Größe US | 2XL | |
Größe ES | C58 | |
Größe NL | C58 | |
Größe SE | C58 | |
Konfektionsgröße DE | 58 | |
Größe FR | 52 | |
Größe IT | C58 | |
Produktart | Short |
Artikelnummer | 091764 58 | |
EAN / GTIN | 7330509549810 | |
Herstellernummer | 149913309956C58 | |
Hersteller | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |