{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 240 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb / marineblau | |
Konfektionsgröße DE | 46 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (Warnschutz) | Klasse 1 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Artikelnummer | 091727 46 | |
Herstellernummer | 154118118933C46 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Warnschutz-Shorts, gelb / marineblau, Konfektionsgröße DE: 46 |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
57,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | gelb / marineblau | gelb / grau |
Konfektionsgröße DE | 46 | 46 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Hose | Warnschutz-Hose |
Geschlecht | Herren | Herren |