{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 240 g/m2 | |
Waschen | 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | orange / marineblau | |
Konfektionsgröße DE | 46 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (Warnschutz) | Klasse 1 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Artikelnummer | 091720 46 | |
EAN / GTIN | 7330509401545 | |
Herstellernummer | 156418118953C46 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Warnschutz-Bundhose, orange / marineblau, Konfektionsgröße DE: 46
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
76,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
57,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | orange / marineblau | orange / grau |
Konfektionsgröße DE | 46 | 46 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | 20% Baumwolle; 77% Polyester; 3% Spandex |
Waschen | 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Hose | Warnschutz-Hose |