{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Multinormkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 60% Modacryl; 39% Baumwolle; 1% Spezialfaser | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 210 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
Farbe | marineblau / gelb | |
Unisex-Größe | L | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Polo-Shirt |
Artikelnummer | 091703 L | |
EAN / GTIN | 7330509536827 | |
Herstellernummer | 343817418933L |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Multinorm-Poloshirt L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
129,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
426 Stück sofort lieferbar
28,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | marineblau / gelb | grau / gelb |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 210 g/m2 | 155 g/m2 |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Unisex-Größe | L | L |
Gewebezusammensetzung | 60% Modacryl; 39% Baumwolle; 1% Spezialfaser | 100% Polyester |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | 60 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Polo-Shirt | Warnschutz-Polo-Shirt |